Especificaciones
Detalles
- Calificación betaNominal
- Aplicación de elementosPresión
- Tipo de elementoCartucho
- Diseño del filtroMalla de alambre
- Material del filtroAcero inoxidable
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima212 °F
- Clasificación de micras25 micras
- Temperatura mínima-22 °F
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieC/HC
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula43 psi
Descripción general
- Malla de alambre
- Clasificación de contracción - 290 psid
- Filtración de la superficie
- Lavable
- Protección contra la corrosión - Medios filtrantes de acero inoxidable y herrajes con recubrimiento de estaño/níquel
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación