Motion
0250 DN 025 W/HC /-V

HYDAC
0250 DN 025 W/HC /-V

Filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, acero inoxidable, 25 micras
Artículo MI #03762984
No. Fabricante 0250 DN 025 W/HC /-V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0250 DN 025 W/HC /-V

Filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, acero inoxidable, 25 micras
Artículo MI #03762984
No. Fabricante 0250 DN 025 W/HC /-V
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Calificación beta
    Nominal
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Diseño del filtro
    Malla de alambre
  • Material del filtro
    Acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    25 micras
  • Temperatura mínima
    14 °F
  • Material del sello
    Elastómero de fluorocarbono (FKM)
  • Serie
    C/HC
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
0250 DN 025 W/HC /-V
  • Malla de alambre
  • Clasificación de contracción - 290 psid
  • Filtración de la superficie
  • Lavable
  • Protección contra la corrosión - Medios filtrantes de acero inoxidable y herrajes con recubrimiento de estaño/níquel

También puede gustarle