Motion
0400 DN 100 W/HC/-V

HYDAC
0400 DN 100 W/HC/-V

Filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, acero inoxidable, 100 micras
Artículo MI #03762989
No. Fabricante 0400 DN 100 W/HC/-V
Precio1,613.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0400 DN 100 W/HC/-V

Filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, acero inoxidable, 100 micras
Artículo MI #03762989
No. Fabricante 0400 DN 100 W/HC/-V

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,613.65 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Calificación beta
    Nominal
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Diseño del filtro
    Malla de alambre
  • Material del filtro
    Acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    100 micras
  • Temperatura mínima
    14 °F
  • Material del sello
    Elastómero de fluorocarbono (FKM)
  • Serie
    C/HC
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
0400 DN 100 W/HC /-V
  • Malla de alambre
  • Clasificación de contracción - 290 psid
  • Filtración de la superficie
  • Lavable
  • Protección contra la corrosión - Medios filtrantes de acero inoxidable y herrajes con recubrimiento de estaño/níquel

También puede gustarle