Motion
0150 R 020  ECON2

HYDAC CORP
0150 R 020 ECON2

Elemento de filtro de retorno hidráulico: retorno, cartucho, fibra de vidrio, 20 micras, flujo máximo de 39 gpm
Artículo MI #03763017
No. Fabricante 0150 R 020 ECON2
Precio143.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
0150 R 020 ECON2

Elemento de filtro de retorno hidráulico: retorno, cartucho, fibra de vidrio, 20 micras, flujo máximo de 39 gpm
Artículo MI #03763017
No. Fabricante 0150 R 020 ECON2
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
Precio143.95 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Consulte a la fábrica para el uso de fluidos sintéticos
  • Calificación beta
    ≥1000
  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Caudal máximo
    39 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    20 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Ecomicron®
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
0150 R 020 ECON2
  • Construcción totalmente de plástico - Nota: La válvula de derivación de la tapa de extremo contiene un resorte metálico para un funcionamiento eficiente. El resorte se puede retirar si el elemento está aplastado
  • Están disponibles los tamaños de elementos HYDAC estándar 1300R y 2600R con clasificaciones absolutas de 3 y 10 micras
  • (Peso ligero) para facilitar la manipulación durante el envío y el mantenimiento
  • Ajuste de la válvula de derivación de 43 psi (3 bar)
  • Clasificación de colapso del elemento de 145 psi (10 bar)
  • Compatible con la mayoría de los fluidos hidráulicos y de lubricación
  • Compatible con aplicaciones de fluidos con alto contenido de agua
  • Costura de medios soldada con el proceso de soldadura ultrasónica patentado HYDAC, que evita la migración de medios
  • Bx(c) ≥ 1000 clasificación de filtración absoluta

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"