Motion
FPS 100  F4  G4 K

HYDAC CORP
FPS 100 F4 G4 K

Kit de carga y medición - Acumulador serie SB, acumulador serie SBO, acumulador serie SK, válvula de gas versión 4 (8VI-ISO 4570), 0 a 1400 psi, adaptador G4 , manguera de 13 pies, incluye estuche
Artículo MI #03763088
No. Fabricante FPS 100 F4 G4 K
Precio1,057.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
FPS 100 F4 G4 K

Kit de carga y medición - Acumulador serie SB, acumulador serie SBO, acumulador serie SK, válvula de gas versión 4 (8VI-ISO 4570), 0 a 1400 psi, adaptador G4 , manguera de 13 pies, incluye estuche
Artículo MI #03763088
No. Fabricante FPS 100 F4 G4 K
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
Precio1,057.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    13 pies

Detalles

  • Tipo de adaptador
    G4 Adaptador
  • Tipo de caso
    Incluye estuche
  • Tipo de válvula de gas
    Versión 4 Válvula de gas (8VI-ISO 4570)
  • Rango de presión manométrica
    0 a 1400 psi
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    1400 psi
  • Tipo de pieza
    Kit de carga y medición

Descripción general

Descripción del fabricante
FPS 100 F4 G4 K

También puede gustarle