Motion
FPK 250  F2.5  G4 K (W. FPK/SB)

HYDAC CORP
FPK 250 F2.5 G4 K (W. FPK/SB)

Kit de carga y medición - Acumulador serie SBO, acumulador serie SK, válvula de gas versión 1 (M28x1.5), 0 a 3500 psi, adaptador G4 y adaptador A3 , manguera de 8 pies, incluye estuche
Artículo MI #03763118
No. Fabricante FPK 250 F2.5 G4 K (W. FPK/SB)
Precio1,103.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
FPK 250 F2.5 G4 K (W. FPK/SB)

Kit de carga y medición - Acumulador serie SBO, acumulador serie SK, válvula de gas versión 1 (M28x1.5), 0 a 3500 psi, adaptador G4 y adaptador A3 , manguera de 8 pies, incluye estuche
Artículo MI #03763118
No. Fabricante FPK 250 F2.5 G4 K (W. FPK/SB)

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,103.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    8 pies

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador G4 y adaptador A3
  • Tipo de caso
    Incluye estuche
  • Tipo de válvula de gas
    Versión 1 Válvula de gas (M28x1.5)
  • Rango de presión manométrica
    0 a 3500 psi
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Tipo de pieza
    Kit de carga y medición

Descripción general

Descripción del fabricante
FPK 250 F2.5 G4 K (W. FPK/SB)