Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del filtro0080
Detalles
- Calificación betaNominal
- Contraer calificación80 psid
- Aplicación de elementosLínea de retorno
- Material del filtroPapel
- Material de membrana de medios filtrantesPapel
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Caudal máximo15 gpm
- Presión máxima de funcionamiento120 psi
- Clasificación de micras10 micras
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieMA
- Tipo de rosca1–12 UNF
- Tipo de usoDesechable: un solo uso
Descripción general
- El soporte adecuado del medio filtrante proporciona valores de relación beta altos (eficiencia de eliminación de partículas), incluso a presiones diferenciales altas
- Se utiliza adhesivo de alta calidad para unir la costura del medio y las tapas de los extremos al medio
- Los tubos de soporte perforados de gran calibre se utilizan para proporcionar una distribución adecuada del flujo y protección contra el colapso del elemento
- Betamicron® el medio filtrante (en algunos cartuchos) está firmemente apoyado para lograr resistencia a la fatiga del flujo durante pulsaciones de flujo de presión significativas
- Conexión: placa de toma UN
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación