Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total189.5 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1SAE 12 (1-1/16–12 ONU)
- Tamaño60
- Peso10.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesFiltro de alta presión estándar HYDAC. Amplia selección de modelos y elementos,y funciones opcionales. Diseño de carcasa no soldada.
- Material del recipienteAcero
- Estilo cuencoCuenco de una pieza
- Presión de estallido17400 psi
- Contraer calificación290 psid
- Material del elementoFibra de vidrio
- Presión de fatiga6090 psi a 1 millón de ciclos
- Clasificación del filtro10 micras
- Tipo de filtroAlta presión en línea
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Material del cabezalHierro dúctil
- Tipo de indicadorSin indicador - Puerto obstruido
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Caudal máximo16 gpm
- Presión máxima de funcionamiento6090 psi
- Tipo de medioOptimicron®
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Configuración de montajeRoscado en línea
- Tipo de orificio de montaje4 Orificios de montaje
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieDF
- Estándares cumplidosANSI, ISO, NFPA T2.6.1
- Presión de disparo72 psid
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula87 psi
Descripción general
- El diseño de la carcasa no soldada reduce las concentraciones de tensión y evita el fallo por fatiga
- Elección de NPT, BSPP, saliente de junta tórica de rosca recta SAE y puerto de brida de 4 pernos SAE (tamaños 60 - 1320) para permitir una instalación fácil con la máxima flexibilidad
- Las juntas tóricas se utilizan para proporcionar un sellado positivo y fiable. La selección de materiales de juntas tóricas (goma de nitrilo, elastómero de fluorocarbono y caucho de etileno propileno) proporciona compatibilidad con aceites de petróleo, fluidos sintéticos, glicoles de agua, emulsiones de aceite/agua y fluidos con alto contenido de agua
- El recipiente o la tapa atornillados (en recipientes de 2 piezas) montados debajo del cabezal del filtro requieren un espacio libre mínimo para retirar el elemento para su sustitución y el fluido contaminado no puede lavarse aguas abajo cuando se realiza el mantenimiento del elemento
- Los indicadores de presión diferencial HYDAC no tienen sello dinámico externo. Esto da como resultado una alta fiabilidad del sistema debido a la activación magnética, eliminando así un posible punto de fuga
- Una válvula de derivación de tipo vástago ubicada en el cabezal del filtro proporciona un sellado positivo durante el funcionamiento normal y una apertura rápida durante los arranques en frío y las sobretensiones de flujo (no derivación opcional disponible)
- Para acabados y recubrimientos especiales, consulte a HYDAC para conocer las cantidades, disponibilidad y precios mínimos
- Los valores nominales de presión de fatiga son iguales a los valores nominales de presión de trabajo máximos permitidos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación