Motion
HRL 1 D 12 PP UNC

HYDAC CORP
HRL 1 D 12 PP UNC

Abrazadera de tubo para uso estándar - Módulo de apilamiento, calibre de 0.47 in, mitades de polipropileno, tubo de 12 mm
Artículo MI #03763311
No. Fabricante HRL 1 D 12 PP UNC
Precio8.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRL 1 D 12 PP UNC

Abrazadera de tubo para uso estándar - Módulo de apilamiento, calibre de 0.47 in, mitades de polipropileno, tubo de 12 mm
Artículo MI #03763311
No. Fabricante HRL 1 D 12 PP UNC
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
Precio8.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    1/4 – 20 x 1-1/4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.47 pulg.
  • Altura de la abrazadera
    1.26 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    1
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 12 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de abrazadera, 2 pernos de apilamiento y placa de seguridad
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de servicio estándar
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estándar
  • Tipo de montaje
    Módulo de apilamiento
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRL 1 D 12 PP UNC

También puede gustarle