Motion
HRL 3 D 21.3 PP UNC

HYDAC CORP
HRL 3 D 21.3 PP UNC

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Módulo de apilamiento, 0.84 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1/2 in de tubo
Artículo MI #03763317
No. Fabricante HRL 3 D 21.3 PP UNC
Precio9.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRL 3 D 21.3 PP UNC

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Módulo de apilamiento, 0.84 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1/2 in de tubo
Artículo MI #03763317
No. Fabricante HRL 3 D 21.3 PP UNC
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
Precio9.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    1/4 – 20 x 1-1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.84 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    3
  • Tamaño de tubo o manguera
    1/2 pulg. tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de abrazadera, 2 pernos de apilamiento y placa de seguridad
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicio estándar
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estándar
  • Tipo de montaje
    Módulo de apilamiento
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRL 3 D 21.3 PP UNC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"