Motion
HRL 5 D 42 PP UNC 02059066

HYDAC CORP
HRL 5 D 42 PP UNC 02059066

Mordaza de tubo/tubo para servicios estándar - Módulo de apilamiento, 1.65 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1-1/4 in de tubo/42 mm de tubo
Artículo MI #03763324
No. Fabricante HRL 5 D 42 PP UNC 02059066
Precio13.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRL 5 D 42 PP UNC 02059066

Mordaza de tubo/tubo para servicios estándar - Módulo de apilamiento, 1.65 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1-1/4 in de tubo/42 mm de tubo
Artículo MI #03763324
No. Fabricante HRL 5 D 42 PP UNC 02059066
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
Precio13.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    1/4 – 20 x 2-1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.65 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    5
  • Tamaño de tubo o manguera
    1-1/4 pulg. tubo, 42 mm tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de abrazadera, 2 pernos de apilamiento y placa de seguridad
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo/tubo para servicio estándar
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estándar, abrazadera de tubo - Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    02059066
  • Tipo de montaje
    Módulo de apilamiento
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRL 5 D 42 PP UNC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"