Motion
HRL 6 D 48.3 PP UNC 02059068

HYDAC CORP
HRL 6 D 48.3 PP UNC 02059068

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Módulo de apilamiento, 1.90 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1-1/2 in de tubo
Artículo MI #03763326
No. Fabricante HRL 6 D 48.3 PP UNC 02059068
Precio35.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRL 6 D 48.3 PP UNC 02059068

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Módulo de apilamiento, 1.90 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1-1/2 in de tubo
Artículo MI #03763326
No. Fabricante HRL 6 D 48.3 PP UNC 02059068
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
Precio35.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    1/4 – 20 x 2-3/4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.90 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    6
  • Tamaño de tubo o manguera
    1-1/2 pulg. tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de abrazadera, 2 pernos de apilamiento y placa de seguridad
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicio estándar
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    02059068
  • Tipo de montaje
    Módulo de apilamiento
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRL 6 D 48.3 PP UNC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"