Motion
HRL 3  A1 21.3 PP UNC 02059080

HYDAC CORP
HRL 3 A1 21.3 PP UNC 02059080

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Sin opción de montaje incluida, 0.84 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1/2 in de tubo
Artículo MI #03763338
No. Fabricante HRL 3 A1 21.3 PP UNC 02059080
Price$3.18/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRL 3 A1 21.3 PP UNC 02059080

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Sin opción de montaje incluida, 0.84 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1/2 in de tubo
Artículo MI #03763338
No. Fabricante HRL 3 A1 21.3 PP UNC 02059080
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
Price$3.18/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la rosca del perno
    1/4 – 20 x 1-1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.84 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    3
  • Tamaño de tubo o manguera
    1/2 pulg. tubo

Details

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicio estándar
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    02059080
  • Tipo de montaje
    No incluye opción de montaje
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRL 3 A1 21.3 PP UNC