Motion
HRL 3  A1 22 PP UNC 02059081

HYDAC CORP
HRL 3 A1 22 PP UNC 02059081

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Sin opción de montaje incluida, calibre de 0.87 in, mitades de polipropileno, tubo de 22 mm/tubo de 7/8 in
Artículo MI #03763339
No. Fabricante HRL 3 A1 22 PP UNC 02059081
Precio3.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRL 3 A1 22 PP UNC 02059081

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Sin opción de montaje incluida, calibre de 0.87 in, mitades de polipropileno, tubo de 22 mm/tubo de 7/8 in
Artículo MI #03763339
No. Fabricante HRL 3 A1 22 PP UNC 02059081
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
Precio3.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    1/4 – 20 x 1-1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.87 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    3
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 22 mm, tubo de 7/8 pulg.

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de servicio estándar
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    02059081
  • Tipo de montaje
    No incluye opción de montaje
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRL 3 A1 22 PP UNC

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good