Motion
HRL 4  A1 26.6 PP UNC 02059083

HYDAC CORP
HRL 4 A1 26.6 PP UNC 02059083

Ensamblaje de abrazadera de montaje - Rendimiento estándar - Orificio de 1.05 in, Mitades de polipropileno, 3/4 in tubo
Artículo MI #03763341
No. Fabricante HRL 4 A1 26.6 PP UNC 02059083
Price$3.16/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRL 4 A1 26.6 PP UNC 02059083

Ensamblaje de abrazadera de montaje - Rendimiento estándar - Orificio de 1.05 in, Mitades de polipropileno, 3/4 in tubo
Artículo MI #03763341
No. Fabricante HRL 4 A1 26.6 PP UNC 02059083
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
Su precio$3.16/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la rosca del perno
    1/4 – 20 x 1-3/4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.05 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    4
  • Tamaño de tubo o manguera
    3/4 pulg. tubo

Details

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicio estándar
  • Tipo de abrazadera
    Conjunto de abrazadera de montaje - Servicio estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    02059083
  • Material
    Polipropileno
  • Tipo de montaje
    No incluye opción de montaje
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRL 4 A1 26.6 PP UNC