Motion
HRL 6  A1 50.8 PP UNC 02059090

HYDAC CORP
HRL 6 A1 50.8 PP UNC 02059090

Abrazadera de tubo para servicios estándar - No se incluye opción de montaje, calibre de 2.00 in, mitades de polipropileno, tubo de 2 in
Artículo MI #03763347
No. Fabricante HRL 6 A1 50.8 PP UNC 02059090
Price$7.02/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRL 6 A1 50.8 PP UNC 02059090

Abrazadera de tubo para servicios estándar - No se incluye opción de montaje, calibre de 2.00 in, mitades de polipropileno, tubo de 2 in
Artículo MI #03763347
No. Fabricante HRL 6 A1 50.8 PP UNC 02059090
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
Price$7.02/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la rosca del perno
    1/4 – 20 x 2-3/4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    2.00 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    6
  • Tamaño de tubo o manguera
    2 en tubo

Details

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de servicio estándar
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    02059090
  • Tipo de montaje
    No incluye opción de montaje
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRL 6 A1 50.8 PP UNC