Motion
HRS 4 A 70 PP UNC 02059158

HYDAC CORP
HRS 4 A 70 PP UNC 02059158

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Módulo de apilamiento, calibre de 2.76 in, mitades de polipropileno, tubo de 70 mm
Artículo MI #03763356
No. Fabricante HRS 4 A 70 PP UNC 02059158
Precio27.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRS 4 A 70 PP UNC 02059158

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Módulo de apilamiento, calibre de 2.76 in, mitades de polipropileno, tubo de 70 mm
Artículo MI #03763356
No. Fabricante HRS 4 A 70 PP UNC 02059158
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
Precio27.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    7/16 – 14 x 4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    2.76 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    4
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 70 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de abrazadera, 2 pernos de apilamiento y placa de seguridad
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicios pesados
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Alta resistencia
  • Número de catálogo del fabricante
    02059158
  • Tipo de montaje
    Módulo de apilamiento
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 4 A 70 PP UNC