Motion
HRS 1 S1 10.3 PP UNC 02059161

HYDAC CORP
HRS 1 S1 10.3 PP UNC 02059161

Abrazadera para servicios pesados - Sin opción de montaje incluida, 0.41 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1/8 in de tubo
Artículo MI #03763359
No. Fabricante HRS 1 S1 10.3 PP UNC 02059161
Precio5.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRS 1 S1 10.3 PP UNC 02059161

Abrazadera para servicios pesados - Sin opción de montaje incluida, 0.41 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1/8 in de tubo
Artículo MI #03763359
No. Fabricante HRS 1 S1 10.3 PP UNC 02059161
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
Precio5.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    3/8 – 16 x 1-3/4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.41 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    1
  • Tamaño de tubo o manguera
    1/8 pulg. tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicios pesados
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Alta resistencia
  • Número de catálogo del fabricante
    02059161
  • Tipo de montaje
    No incluye opción de montaje
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 1 S1 10.3 PP UNC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"