Motion
HRS 2  S1 19 PP UNC 02059166

HYDAC CORP
HRS 2 S1 19 PP UNC 02059166

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Sin opción de montaje incluida, calibre de 0.75 in, mitades de polipropileno, tubo de 3/4 in/tubo de 19 mm
Artículo MI #03763364
No. Fabricante HRS 2 S1 19 PP UNC 02059166
Precio6.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRS 2 S1 19 PP UNC 02059166

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Sin opción de montaje incluida, calibre de 0.75 in, mitades de polipropileno, tubo de 3/4 in/tubo de 19 mm
Artículo MI #03763364
No. Fabricante HRS 2 S1 19 PP UNC 02059166
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
Precio6.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    3/8 – 16 x 2-1/4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.75 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    2
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 19 mm, tubo de 3/4 pulg.

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicios pesados
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Alta resistencia
  • Número de catálogo del fabricante
    02059166
  • Tipo de montaje
    No incluye opción de montaje
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 2 S1 19 PP UNC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"