Motion
HRS 4  S1 65 PP UNC

HYDAC CORP
HRS 4 S1 65 PP UNC

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Sin opción de montaje incluida, calibre de 2.56 in, mitades de polipropileno, tubo de 65 mm
Artículo MI #03763378
No. Fabricante HRS 4 S1 65 PP UNC
Precio21.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRS 4 S1 65 PP UNC

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Sin opción de montaje incluida, calibre de 2.56 in, mitades de polipropileno, tubo de 65 mm
Artículo MI #03763378
No. Fabricante HRS 4 S1 65 PP UNC
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
Precio21.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    7/16 – 14 x 4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    2.56 pulg.
  • Altura de la abrazadera
    4.33 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    4
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 65 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicios pesados
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Alta resistencia
  • Número de catálogo del fabricante
    02059181
  • Tipo de montaje
    No incluye opción de montaje
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 4 S1 65 PP UNC

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"