Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior67.3 mm | 2.65 pulg.
- Diámetro exterior6 pulg. | 152.4 mm
- Longitud total36 pulg. | 914.4 mm
Detalles
- Calificación beta≥200
- Aplicación de elementosPresión
- Tipo de elementoCartucho
- Material del filtroFibra de vidrio
- Temperatura máxima212 °F
- Clasificación de micras20 micras
- Temperatura mínima-22 °F
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieBN
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación