Motion
HRZ 1 A1 9.5-9.5 PP UNC

HYDAC CORP
HRZ 1 A1 9.5-9.5 PP UNC

Abrazadera de tubo doble - Sin opción de montaje incluida, calibre de 0.37 in, mitades de polipropileno, tubo de 3/8 in
Artículo MI #03763384
No. Fabricante HRZ 1 A1 9.5-9.5 PP UNC
Precio3.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRZ 1 A1 9.5-9.5 PP UNC

Abrazadera de tubo doble - Sin opción de montaje incluida, calibre de 0.37 in, mitades de polipropileno, tubo de 3/8 in
Artículo MI #03763384
No. Fabricante HRZ 1 A1 9.5-9.5 PP UNC
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
Precio3.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    1/4 – 20 x 1-1/4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.37 pulg.
  • Altura de la abrazadera
    1.69 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    1
  • Tamaño de tubo o manguera
    3/8 en tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de cubierta y perno de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo doble
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estilo doble
  • Número de catálogo del fabricante
    02059325
  • Tipo de montaje
    No incluye opción de montaje
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRZ 1 A1 9.5-9.5 PP UNC