Motion
HRZ 3  A1 25.4-25.4 PP UNC

HYDAC CORP
HRZ 3 A1 25.4-25.4 PP UNC

Abrazadera de tubo doble - Sin opción de montaje incluida, calibre de 1.00 in, mitades de polipropileno, tubo de 1 in
Artículo MI #03763392
No. Fabricante HRZ 3 A1 25.4-25.4 PP UNC
Precio3.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRZ 3 A1 25.4-25.4 PP UNC

Abrazadera de tubo doble - Sin opción de montaje incluida, calibre de 1.00 in, mitades de polipropileno, tubo de 1 in
Artículo MI #03763392
No. Fabricante HRZ 3 A1 25.4-25.4 PP UNC
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
Precio3.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    5/16 – 18 x 1-3/4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.00 pulg.
  • Altura de la abrazadera
    2.15 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    3
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 1 pulg.

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de cubierta y perno de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo doble
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estilo doble
  • Número de catálogo del fabricante
    02059334
  • Tipo de montaje
    No incluye opción de montaje
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRZ 3 A1 25.4-25.4 PP UNC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"