Motion
HRZ 5  A1 33.7-33.7 PP UNC 02059337

HYDAC CORP
HRZ 5 A1 33.7-33.7 PP UNC 02059337

Abrazadera de tubo doble - Sin opción de montaje incluida, 1.33 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1 in de tubo
Artículo MI #03763395
No. Fabricante HRZ 5 A1 33.7-33.7 PP UNC 02059337
Precio6.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRZ 5 A1 33.7-33.7 PP UNC 02059337

Abrazadera de tubo doble - Sin opción de montaje incluida, 1.33 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1 in de tubo
Artículo MI #03763395
No. Fabricante HRZ 5 A1 33.7-33.7 PP UNC 02059337
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
Precio6.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    5/16 – 18 x 2-1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.33 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    5
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 1 pulg.

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de cubierta y perno de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo doble
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estilo doble
  • Número de catálogo del fabricante
    02059337
  • Tipo de montaje
    No incluye opción de montaje
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRZ 5 A1 33.7-33.7 PP UNC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"