Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del perno5/16 – 18 x 2-1/2 pulg.
- Tamaño del orificio de la abrazadera1.65 pulg.
- Tamaño de la abrazadera5
- Tamaño de tubo o manguera1-1/4 pulg. tubo, 42 mm tubo
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio acanalado
- Contenido del conjunto de abrazadera2 Mitades de la abrazadera, placa de cubierta y perno de cabeza hexagonal
- Material del hardware de la abrazaderaAcero
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Estilo de abrazaderaAbrazadera de tubo/tubo doble
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de tubo - Estilo doble, abrazadera de tubo - Estilo doble
- Número de catálogo del fabricante02059339
- Tipo de montajeNo incluye opción de montaje
- Tipo de roscaUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
HRZ 5 A1 42-42 PP UNC
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación