Motion
HRZ 1 D 6.4-6.4 PP UNC 02059340

HYDAC CORP
HRZ 1 D 6.4-6.4 PP UNC 02059340

Abrazadera de tubo doble - Módulo de apilamiento, calibre de 0.25 in, mitades de polipropileno, tubo de 1/4 in
Artículo MI #03763398
No. Fabricante HRZ 1 D 6.4-6.4 PP UNC 02059340
Precio5.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRZ 1 D 6.4-6.4 PP UNC 02059340

Abrazadera de tubo doble - Módulo de apilamiento, calibre de 0.25 in, mitades de polipropileno, tubo de 1/4 in
Artículo MI #03763398
No. Fabricante HRZ 1 D 6.4-6.4 PP UNC 02059340
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
Precio5.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    1/4 – 20 x 1-1/4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.25 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    1
  • Tamaño de tubo o manguera
    1/4 en tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de abrazadera, perno de apilamiento y placa de seguridad
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo doble
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estilo doble
  • Número de catálogo del fabricante
    02059340
  • Tipo de montaje
    Módulo de apilamiento
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRZ 1 D 6.4-6.4 PP UNC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"