Motion
HRZ 5 D 33.7-33.7 PP UNC 02059353

HYDAC CORP
HRZ 5 D 33.7-33.7 PP UNC 02059353

Abrazadera de tubo doble - Módulo de apilamiento, calibre de 1.33 in, mitades de polipropileno, 1 in tubo
Artículo MI #03763411
No. Fabricante HRZ 5 D 33.7-33.7 PP UNC 02059353
Precio8.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRZ 5 D 33.7-33.7 PP UNC 02059353

Abrazadera de tubo doble - Módulo de apilamiento, calibre de 1.33 in, mitades de polipropileno, 1 in tubo
Artículo MI #03763411
No. Fabricante HRZ 5 D 33.7-33.7 PP UNC 02059353
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
Precio8.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    5/16 – 18 x 2-1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.33 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    5
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 1 pulg.

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de abrazadera, perno de apilamiento y placa de seguridad
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo doble
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estilo doble
  • Número de catálogo del fabricante
    02059353
  • Tipo de montaje
    Módulo de apilamiento
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRZ 5 D 33.7-33.7 PP UNC
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good