Motion
HRZ 5 D 38-38 PP UNC 02059354

HYDAC CORP
HRZ 5 D 38-38 PP UNC 02059354

Abrazadera de tubo doble - Módulo de apilamiento, calibre de 1.50 in, mitades de polipropileno, tubo de 1-1/2 in/tubo de 38 mm
Artículo MI #03763412
No. Fabricante HRZ 5 D 38-38 PP UNC 02059354
Precio8.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRZ 5 D 38-38 PP UNC 02059354

Abrazadera de tubo doble - Módulo de apilamiento, calibre de 1.50 in, mitades de polipropileno, tubo de 1-1/2 in/tubo de 38 mm
Artículo MI #03763412
No. Fabricante HRZ 5 D 38-38 PP UNC 02059354
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
Precio8.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    5/16 – 18 x 2-1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.50 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    5
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 1-1/2 pulg., tubo de 38 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de abrazadera, perno de apilamiento y placa de seguridad
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo doble
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estilo doble
  • Número de catálogo del fabricante
    02059354
  • Tipo de montaje
    Módulo de apilamiento
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRZ 5 D 38-38 PP UNC