Motion
HREL 6 D 30 PP UNC 02059457

HYDAC CORP
HREL 6 D 30 PP UNC 02059457

Abrazadera de tubo estándar con inserto de caucho - Módulo de apilamiento, calibre de 1.18 in, mitades de polipropileno, tubo de 30 mm
Artículo MI #03763434
No. Fabricante HREL 6 D 30 PP UNC 02059457
Precio42.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HREL 6 D 30 PP UNC 02059457

Abrazadera de tubo estándar con inserto de caucho - Módulo de apilamiento, calibre de 1.18 in, mitades de polipropileno, tubo de 30 mm
Artículo MI #03763434
No. Fabricante HREL 6 D 30 PP UNC 02059457
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
Precio42.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.18 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    6
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 30 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio suave
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de abrazadera, inserto de elastómero, 2 pernos de apilamiento y placa de seguridad
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo estándar con inserto de goma
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estilo de inserto de goma
  • Número de catálogo del fabricante
    02059457
  • Tipo de montaje
    Módulo de apilamiento
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HREL 6 D 30 PP UNC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"