Motion
HREL 4  A1 12 PP UNC 02059462

HYDAC CORP
HREL 4 A1 12 PP UNC 02059462

Abrazadera de tubo para uso estándar con inserto de caucho - No se incluye opción de montaje, calibre de 0.47 in, mitades de polipropileno, tubo de 12 mm
Artículo MI #03763438
No. Fabricante HREL 4 A1 12 PP UNC 02059462
Precio9.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HREL 4 A1 12 PP UNC 02059462

Abrazadera de tubo para uso estándar con inserto de caucho - No se incluye opción de montaje, calibre de 0.47 in, mitades de polipropileno, tubo de 12 mm
Artículo MI #03763438
No. Fabricante HREL 4 A1 12 PP UNC 02059462
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
Precio9.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.47 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    4
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 12 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio suave
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 mitades de abrazadera, inserto de elastómero, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo estándar con inserto de goma
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estilo de inserto de goma
  • Número de catálogo del fabricante
    02059462
  • Tipo de montaje
    No incluye opción de montaje
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HREL 4 A1 12 PP UNC

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"