Motion
HREL 4  A1 17.2 PP UNC 02059467

HYDAC CORP
HREL 4 A1 17.2 PP UNC 02059467

Abrazadera de tubo para servicios estándar con inserto de caucho - Sin opción de montaje incluida, 0.68 in de calibre, Mitades de polipropileno, 3/8 in de tubo
Artículo MI #03763443
No. Fabricante HREL 4 A1 17.2 PP UNC 02059467
Precio9.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HREL 4 A1 17.2 PP UNC 02059467

Abrazadera de tubo para servicios estándar con inserto de caucho - Sin opción de montaje incluida, 0.68 in de calibre, Mitades de polipropileno, 3/8 in de tubo
Artículo MI #03763443
No. Fabricante HREL 4 A1 17.2 PP UNC 02059467
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
Precio9.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.68 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    4
  • Tamaño de tubo o manguera
    3/8 pulg. tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio suave
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 mitades de abrazadera, inserto de elastómero, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo estándar con inserto de caucho
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estilo inserto de goma
  • Número de catálogo del fabricante
    02059467
  • Tipo de montaje
    No incluye opción de montaje
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HREL 4 A1 17.2 PP UNC