Motion
HREL 6  A1 22 PP UNC 02059470

HYDAC CORP
HREL 6 A1 22 PP UNC 02059470

Abrazadera de tubo para uso estándar con inserto de caucho - Sin opción de montaje incluida, calibre de 0.87 in, mitades de polipropileno, tubo de 22 mm/tubo de 7/8 in
Artículo MI #03763446
No. Fabricante HREL 6 A1 22 PP UNC 02059470
Precio12.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HREL 6 A1 22 PP UNC 02059470

Abrazadera de tubo para uso estándar con inserto de caucho - Sin opción de montaje incluida, calibre de 0.87 in, mitades de polipropileno, tubo de 22 mm/tubo de 7/8 in
Artículo MI #03763446
No. Fabricante HREL 6 A1 22 PP UNC 02059470
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
Precio12.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.87 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    6
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 22 mm, tubo de 7/8 pulg.

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio suave
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 mitades de abrazadera, inserto de elastómero, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo estándar con inserto de goma
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estilo de inserto de goma
  • Número de catálogo del fabricante
    02059470
  • Tipo de montaje
    No incluye opción de montaje
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HREL 6 A1 22 PP UNC

También puede gustarle