Motion
HRES 2 A 17.2 PP UNC 02059550

HYDAC CORP
HRES 2 A 17.2 PP UNC 02059550

Abrazadera de tubo para servicios pesados con inserto de caucho - Módulo de apilamiento, 0.68 in de calibre, Mitades de polipropileno, 3/8 in de tubo
Artículo MI #03763460
No. Fabricante HRES 2 A 17.2 PP UNC 02059550
Precio25.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRES 2 A 17.2 PP UNC 02059550

Abrazadera de tubo para servicios pesados con inserto de caucho - Módulo de apilamiento, 0.68 in de calibre, Mitades de polipropileno, 3/8 in de tubo
Artículo MI #03763460
No. Fabricante HRES 2 A 17.2 PP UNC 02059550
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
Precio25.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.68 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    2
  • Tamaño de tubo o manguera
    3/8 pulg. tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio suave
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de abrazadera, inserto de elastómero, 2 pernos de apilamiento y placa de seguridad
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicios pesados con inserto de caucho
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Para servicios pesados, abrazadera de tubo - Estilo de inserto de caucho
  • Número de catálogo del fabricante
    02059550
  • Tipo de montaje
    Módulo de apilamiento
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRES 2 A 17.2 PP UNC

También puede gustarle