Motion
HRES 3 A 26.9 PP UNC 02059555

HYDAC CORP
HRES 3 A 26.9 PP UNC 02059555

Abrazadera de tubo para servicios pesados con inserto de caucho - Módulo de apilamiento, 1.06 in de calibre, Mitades de polipropileno, 3/4 in de tubo
Artículo MI #03763465
No. Fabricante HRES 3 A 26.9 PP UNC 02059555
Price$29.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRES 3 A 26.9 PP UNC 02059555

Abrazadera de tubo para servicios pesados con inserto de caucho - Módulo de apilamiento, 1.06 in de calibre, Mitades de polipropileno, 3/4 in de tubo
Artículo MI #03763465
No. Fabricante HRES 3 A 26.9 PP UNC 02059555
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
Price$29.95/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.06 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    3
  • Tamaño de tubo o manguera
    3/4 pulg. tubo

Details

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio suave
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de abrazadera, inserto de elastómero, 2 pernos de apilamiento y placa de seguridad
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicios pesados con inserto de caucho
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Para servicios pesados, abrazadera de tubo - Estilo de inserto de caucho
  • Número de catálogo del fabricante
    02059555
  • Tipo de montaje
    Módulo de apilamiento
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRES 3 A 26.9 PP UNC