Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio de la abrazadera1.89 pulg.
- Altura de la abrazadera4.21 pulg.
- Tamaño de la abrazadera4
- Tamaño de tubo o manguera1-1/2 pulg. tubo, 48 mm tubo
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio suave
- Contenido del conjunto de abrazadera2 Mitades de abrazadera, inserto de elastómero, 2 pernos de apilamiento y placa de seguridad
- Material del hardware de la abrazaderaAcero
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Estilo de abrazaderaAbrazadera de tubo/tubo para servicios pesados con inserto de caucho
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de tubo - Para servicios pesados, Abrazadera de tubo - Estilo de inserto de caucho, Abrazadera de tubo - Para servicios pesados, Abrazadera de tubo - Estilo de inserto de caucho
- Número de catálogo del fabricante02059565
- Tipo de montajeMódulo de apilamiento
- Tipo de roscaUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
HRES 4 A 48 PP UNC