Motion
HRES 2  S1 12.7 PP UNC 02059573

HYDAC CORP
HRES 2 S1 12.7 PP UNC 02059573

Abrazadera de tubo para servicios pesados con inserto de caucho - No se incluye opción de montaje, calibre de 0.50 in, mitades de polipropileno, tubo de 1/2 in
Artículo MI #03763482
No. Fabricante HRES 2 S1 12.7 PP UNC 02059573
Precio10.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRES 2 S1 12.7 PP UNC 02059573

Abrazadera de tubo para servicios pesados con inserto de caucho - No se incluye opción de montaje, calibre de 0.50 in, mitades de polipropileno, tubo de 1/2 in
Artículo MI #03763482
No. Fabricante HRES 2 S1 12.7 PP UNC 02059573
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
Precio10.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.50 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    2
  • Tamaño de tubo o manguera
    1/2 en tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio suave
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 mitades de abrazadera, inserto de elastómero, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de uso intensivo con inserto de goma
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Alta resistencia, abrazadera de tubo - Estilo de inserto de goma
  • Número de catálogo del fabricante
    02059573
  • Tipo de montaje
    No incluye opción de montaje
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRES 2 S1 12.7 PP UNC

También puede gustarle