Motion
HRES 3  S1 30 PP UNC 02059584

HYDAC CORP
HRES 3 S1 30 PP UNC 02059584

Abrazadera de tubo para servicios pesados con inserto de caucho - Sin opción de montaje incluida, calibre de 1.18 in, mitades de polipropileno, tubo de 30 mm
Artículo MI #03763493
No. Fabricante HRES 3 S1 30 PP UNC 02059584
Precio13.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRES 3 S1 30 PP UNC 02059584

Abrazadera de tubo para servicios pesados con inserto de caucho - Sin opción de montaje incluida, calibre de 1.18 in, mitades de polipropileno, tubo de 30 mm
Artículo MI #03763493
No. Fabricante HRES 3 S1 30 PP UNC 02059584
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
Precio13.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.18 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    3
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 30 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio suave
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 mitades de abrazadera, inserto de elastómero, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de uso intensivo con inserto de goma
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Alta resistencia, abrazadera de tubo - Estilo de inserto de goma
  • Número de catálogo del fabricante
    02059584
  • Tipo de montaje
    No incluye opción de montaje
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRES 3 S1 30 PP UNC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"