Motion
HRES 4  S1 45.5 PP UNC 02059591

HYDAC CORP
HRES 4 S1 45.5 PP UNC 02059591

Abrazadera de tubo para servicios pesados con inserto de caucho - Sin opción de montaje incluida, calibre de 1.79 in, mitades de polipropileno, tubo de 45.5 mm
Artículo MI #03763500
No. Fabricante HRES 4 S1 45.5 PP UNC 02059591
Precio30.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRES 4 S1 45.5 PP UNC 02059591

Abrazadera de tubo para servicios pesados con inserto de caucho - Sin opción de montaje incluida, calibre de 1.79 in, mitades de polipropileno, tubo de 45.5 mm
Artículo MI #03763500
No. Fabricante HRES 4 S1 45.5 PP UNC 02059591
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
Precio30.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.79 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    4
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 45.5 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio suave
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 mitades de abrazadera, inserto de elastómero, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de uso intensivo con inserto de goma
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Alta resistencia, abrazadera de tubo - Estilo de inserto de goma
  • Número de catálogo del fabricante
    02059591
  • Tipo de montaje
    No incluye opción de montaje
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRES 4 S1 45.5 PP UNC

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good