Motion
HRES 4  S1 48 PP UNC

HYDAC CORP
HRES 4 S1 48 PP UNC

Abrazadera de tubo/tubo para servicios pesados con inserto de caucho - Sin opción de montaje incluida, 1.89 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1-1/2 in de tubo/48 mm de tubo
Artículo MI #03763501
No. Fabricante HRES 4 S1 48 PP UNC
Precio30.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRES 4 S1 48 PP UNC

Abrazadera de tubo/tubo para servicios pesados con inserto de caucho - Sin opción de montaje incluida, 1.89 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1-1/2 in de tubo/48 mm de tubo
Artículo MI #03763501
No. Fabricante HRES 4 S1 48 PP UNC
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
Precio30.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.89 pulg.
  • Altura de la abrazadera
    4.21 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    4
  • Tamaño de tubo o manguera
    1-1/2 pulg. tubo, 48 mm tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio suave
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 mitades de abrazadera, inserto de elastómero, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo/tubo para servicios pesados con inserto de caucho
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Para servicios pesados, Abrazadera de tubo - Estilo de inserto de caucho, Abrazadera de tubo - Para servicios pesados, Abrazadera de tubo - Estilo de inserto de caucho
  • Número de catálogo del fabricante
    02059592
  • Tipo de montaje
    No incluye opción de montaje
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRES 4 S1 48 PP UNC

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno