Motion
1.10.13 D 03  BH4

HYDAC CORP
1.10.13 D 03 BH4

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 3 micras
Artículo MI #03763644
No. Fabricante 1.10.13 D 03 BH4
Precio1,465.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
1.10.13 D 03 BH4

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 3 micras
Artículo MI #03763644
No. Fabricante 1.10.13 D 03 BH4
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
Precio1,465.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Designación de longitud de filtro
    13 pulg. | 12.9 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 pulg. | 50.8 mm
  • Longitud total
    13 pulg.

Detalles

  • Calificación beta
    ≥200
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    3 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Betafit - 9400

Descripción general

Descripción del fabricante
1.10.13 D 03 BH4