Motion
KHB3K-16SAE-L-1114-11X-L

HYDAC CORP
KHB3K-16SAE-L-1114-11X-L

02061230 3-Way Válvula de bola de desviador - Operada manualmente, 3-Way 5800 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Mango recto
Artículo MI #03763721
No. Fabricante KHB3K-16SAE-L-1114-11X-L
Precio189.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
KHB3K-16SAE-L-1114-11X-L

02061230 3-Way Válvula de bola de desviador - Operada manualmente, 3-Way 5800 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Mango recto
Artículo MI #03763721
No. Fabricante KHB3K-16SAE-L-1114-11X-L
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
Precio189.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    51 mm
  • Longitud total
    83 mm
  • Ancho general
    38 mm
  • Tamaño del puerto
    SAE 8 (3/4–16 UNF)

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono, cromado
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Material del mango
    Aluminio (rojo anodizado)
  • Estilo de mango
    Mango recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Dispositivo de bloqueo de almohadillas
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5800 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    Viton®
  • Serie
    KHB3K
  • Material del sello de bola del husillo
    POM

Descripción general

Descripción del fabricante
KHB3K-16SAE-L-1114-11X-A-L
  • Diseño de puerto completo 1/4” - 1”
  • 2 Posición
  • Carcasa de acero al carbono
  • Conexiones de junta tórica NPT o SAE
  • Sellos de bola de poliacetal (estándar)
  • Juntas tóricas de FPM (fluoroelastómero) (estándar)
  • Presión de funcionamiento a 7250 psi según el tamaño de la válvula y los materiales de sellado seleccionados
  • Rango de temperatura: 14˚ a 176˚F con materiales estándar (1114) hasta la presión nominal máxima

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno