Motion
RFBN/HC660DN10H1.0/16

HYDAC CORP
RFBN/HC660DN10H1.0/16

Filtro de línea de retorno hidráulico 02061436 - Serie RF, tamaño 660 , 10 micras, flujo máx. de 174 gpm, Betamicron® (bajo colapso), 360 psi máx., interruptor eléctrico CA/CC - Conector Hirschmann, presión de rotura de derivación de 43 psi, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #03763762
No. Fabricante RFBN/HC660DN10H1.0/16
Precio2,071.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
RFBN/HC660DN10H1.0/16

Filtro de línea de retorno hidráulico 02061436 - Serie RF, tamaño 660 , 10 micras, flujo máx. de 174 gpm, Betamicron® (bajo colapso), 360 psi máx., interruptor eléctrico CA/CC - Conector Hirschmann, presión de rotura de derivación de 43 psi, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #03763762
No. Fabricante RFBN/HC660DN10H1.0/16
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
Precio2,071.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    458 mm
  • Longitud total
    210 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 3 Código 61 Brida
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    3 NPT
  • Tamaño
    660
  • Peso
    68.50 lb

Detalles

  • Material del recipiente
    Hierro dúctil
  • Estilo cuenco
    Carcasa con tapa
  • Presión de estallido
    3045 psi
  • Contraer calificación
    290 psid
  • Material del elemento
    Fibra de vidrio
  • Presión de fatiga
    478 psi a 700,000 ciclos
  • Material del filtro
    Hierro dúctil
  • Clasificación del filtro
    10 micras
  • Tipo de filtro
    Línea de retorno de baja presión - En el tanque
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Hierro dúctil
  • Tipo de indicador
    Interruptor eléctrico CA/CC - Conector Hirschmann
  • Material de la tapa
    Hierro dúctil
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    174 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    360 psi
  • Tipo de medio
    Betamicron® (bajo colapso)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Configuración de montaje
    En el tanque, en línea
  • Tipo de orificio de montaje
    4 Orificios de montaje
  • Tipo de montaje
    En el tanque, en línea
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    RF
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
RF ON 660DN10C1.1/16
  • Los filtros RF 30 están fabricados con plástico de poliamida.
  • Los filtros RF 60 - 330 están fabricados con material de aluminio. La aleación de aluminio es tolerante al agua; no se requiere anodización para fluidos con alto contenido de agua (HWBF).
  • Los filtros RF 660 - 1300 están fabricados con hierro dúctil.
  • El diseño de la carcasa no soldada reduce las concentraciones de tensión y evita el fallo por fatiga.
  • Las opciones de puerto de entrada/salida incluyen NPT, saliente de junta tórica de rosca recta SAE y brida de 4 pernos SAE para facilitar la instalación sin costosos adaptadores.
  • Las juntas tóricas se utilizan para proporcionar un sellado positivo y fiable. La selección de materiales de juntas tóricas (goma de nitrilo, elastómero de fluorocarbono, caucho de etileno propileno) proporciona compatibilidad con aceites de petróleo, fluidos sintéticos, glicoles de agua, emulsiones de aceite/agua y fluidos con alto contenido de agua.
  • La tapa atornillada requiere un espacio mínimo para su extracción.
  • La cesta de contaminación reutilizable evita la pérdida de contaminantes retenidos en el depósito durante la sustitución del elemento.
  • La fundición de una sola pieza proporciona rigidez para montaje en línea o en tanque.