Motion
0160MA010BN

HYDAC CORP
0160MA010BN

02061776 Elemento de filtro giratorio hidráulico - Serie MA, Tamaño 0160 , 10 micras Micron, Caudal máx. 30 gpm, Betamicron® , Rosca 1-1/2–16 UN, Clasificación beta ≥200 , Máx. 120 psi
Artículo MI #03763823
No. Fabricante 0160MA010BN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
0160MA010BN

02061776 Elemento de filtro giratorio hidráulico - Serie MA, Tamaño 0160 , 10 micras Micron, Caudal máx. 30 gpm, Betamicron® , Rosca 1-1/2–16 UN, Clasificación beta ≥200 , Máx. 120 psi
Artículo MI #03763823
No. Fabricante 0160MA010BN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    0160

Detalles

  • Calificación beta
    ≥200
  • Contraer calificación
    80 psid
  • Aplicación de elementos
    Línea de retorno
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Betamicron®
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    120 psi
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    MA
  • Tipo de rosca
    1-1/2–16 ONU
  • Tipo de uso
    Desechable: un solo uso

Descripción general

Descripción del fabricante
0160MA010BN LATA BAJA
  • El soporte adecuado del medio filtrante proporciona valores de relación beta altos (eficiencia de eliminación de partículas), incluso a presiones diferenciales altas
  • Se utiliza adhesivo de alta calidad para unir la costura del medio y las tapas de los extremos al medio
  • Los tubos de soporte perforados de gran calibre se utilizan para proporcionar una distribución adecuada del flujo y protección contra el colapso del elemento
  • Betamicron® el medio filtrante (en algunos cartuchos) está firmemente apoyado para lograr resistencia a la fatiga del flujo durante pulsaciones de flujo de presión significativas
  • Conexión: placa de toma UN

También puede gustarle