Motion
HRS 5  S1 76.1 PP UNC 02061904

HYDAC CORP
HRS 5 S1 76.1 PP UNC 02061904

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Sin opción de montaje incluida, calibre de 3.00 in, mitades de polipropileno, tubo de 3 in
Artículo MI #03763835
No. Fabricante HRS 5 S1 76.1 PP UNC 02061904
Precio43.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRS 5 S1 76.1 PP UNC 02061904

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Sin opción de montaje incluida, calibre de 3.00 in, mitades de polipropileno, tubo de 3 in
Artículo MI #03763835
No. Fabricante HRS 5 S1 76.1 PP UNC 02061904
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
Precio43.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    5/8 – 11 x 5-1/4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    3.00 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    5
  • Tamaño de tubo o manguera
    3 en tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicios pesados
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Alta resistencia
  • Número de catálogo del fabricante
    02061904
  • Tipo de montaje
    No incluye opción de montaje
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 5 S1 76.1 PP UNC

También puede gustarle