Motion
HF2P-BN-08G12A1.X/12B6

HYDAC CORP
HF2P-BN-08G12A1.X/12B6

Filtro hidráulico de alta presión 02062340 - Serie HF2P , Tamaño 08 , 12 micras, 25 gpm, Betamicron® (bajo colapso), 4000 psi máx., Sin indicador, Puerto obstruido, Presión de fisuración de derivación de 87 psi, Material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #03763938
No. Fabricante HF2P-BN-08G12A1.X/12B6
Precio524.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HF2P-BN-08G12A1.X/12B6

Filtro hidráulico de alta presión 02062340 - Serie HF2P , Tamaño 08 , 12 micras, 25 gpm, Betamicron® (bajo colapso), 4000 psi máx., Sin indicador, Puerto obstruido, Presión de fisuración de derivación de 87 psi, Material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #03763938
No. Fabricante HF2P-BN-08G12A1.X/12B6
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
Su precio$524.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Designación de longitud de filtro
    8.000 pulg.
  • Longitud total
    305 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)
  • Tamaño
    08
  • Peso
    14.30 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cumple con las especificaciones de automoción HF2 y utiliza elementos de tamaño estándar de la industria. Configuración en línea.
  • Material del recipiente
    Acero
  • Estilo cuenco
    Cuenco de una pieza
  • Presión de estallido
    14680 psi
  • Contraer calificación
    290 psid
  • Material del elemento
    Fibra de vidrio
  • Presión de fatiga
    4000 psi a 1 millón de ciclos
  • Clasificación del filtro
    12 micras
  • Tipo de filtro
    Alta presión en línea
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Hierro dúctil
  • Tipo de indicador
    Sin indicador, puerto obstruido
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    25 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4000 psi
  • Tipo de medio
    Betamicron® (bajo colapso)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Configuración de montaje
    Roscado en línea
  • Tipo de orificio de montaje
    2 Orificios de montaje
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    HF2P
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Presión de disparo
    72 psid
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    87 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HF2P-BN-08OI12A1.2/12B6
  • El diseño de la carcasa no soldada reduce las concentraciones de tensión y evita el fallo por fatiga
  • Las opciones de puerto de entrada/salida incluyen saliente de junta tórica de rosca recta SAE, BSPP y montaje de subplaca para permitir una fácil instalación sin costosos adaptadores
  • Las juntas tóricas se utilizan para proporcionar un sellado positivo y fiable. Una selección de materiales de juntas tóricas (nitrilo, elastómero de fluorocarbono, caucho de etileno propileno) proporciona compatibilidad con aceites de petróleo, fluidos sintéticos, glicoles de agua, emulsiones de aceite/agua y fluidos con alto contenido de agua
  • El recipiente atornillado montado debajo del cabezal del filtro requiere una holgura mínima para retirar el elemento para su sustitución y el fluido contaminado no puede lavarse aguas abajo cuando se realiza el mantenimiento del elemento
  • Los indicadores de obstrucción se accionan mediante presión diferencial y no tienen sello dinámico externo. Se logra una alta fiabilidad y la activación del indicador magnético elimina un posible punto de fuga
  • Normalmente, se monta una válvula de derivación de tipo vástago en el cabezal del filtro fuera de la trayectoria de flujo entre el puerto de entrada y salida para proporcionar un sellado positivo durante el funcionamiento normal y una respuesta rápida durante los arranques en frío y las sobretensiones de flujo
  • La presión nominal de fatiga es igual a la presión nominal de trabajo máxima permitida

También puede gustarle