Motion
6.03.12 D 10  BN4

HYDAC CORP
6.03.12 D 10 BN4

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 10 micras
Artículo MI #03763951
No. Fabricante 6.03.12 D 10 BN4
Precio274.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
6.03.12 D 10 BN4

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 10 micras
Artículo MI #03763951
No. Fabricante 6.03.12 D 10 BN4
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
Precio274.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    47.7 mm | 1.878 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7 pulg. | 94 mm
  • Longitud total
    12 pulg.

Detalles

  • Calificación beta
    ≥200
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Betafit - 8400

Descripción general

Descripción del fabricante
6.03.12 D 10 BN4

También puede gustarle