Motion
HRES 3 S 25 PA UNC 02062617

HYDAC CORP
HRES 3 S 25 PA UNC 02062617

Abrazadera de tubo para servicios pesados con inserto de caucho - Montaje en placa de soldadura, 0.98 pulg. de calibre, Mitades de poliamida, 25 mm tubo
Artículo MI #03763987
No. Fabricante HRES 3 S 25 PA UNC 02062617
Precio27.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRES 3 S 25 PA UNC 02062617

Abrazadera de tubo para servicios pesados con inserto de caucho - Montaje en placa de soldadura, 0.98 pulg. de calibre, Mitades de poliamida, 25 mm tubo
Artículo MI #03763987
No. Fabricante HRES 3 S 25 PA UNC 02062617
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
Precio27.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.98 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    3
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 25 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio suave
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 mitades de abrazadera, inserto de elastómero, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Poliamida
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de uso intensivo con inserto de goma
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Alta resistencia, abrazadera de tubo - Estilo de inserto de goma
  • Número de catálogo del fabricante
    02062617
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRES 3 S 25 PA UNC

También puede gustarle