Motion
KHB-20SAE-1114-12X-L

HYDAC CORP
KHB-20SAE-1114-12X-L

Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 6000 psi máx., Puerto SAE 12 (1-1/16–12 UN), Cuerpo de acero al carbono, Mango de desplazamiento
Artículo MI #03764363
No. Fabricante KHB-20SAE-1114-12X-L
Precio119.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
KHB-20SAE-1114-12X-L

Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 6000 psi máx., Puerto SAE 12 (1-1/16–12 UN), Cuerpo de acero al carbono, Mango de desplazamiento
Artículo MI #03764363
No. Fabricante KHB-20SAE-1114-12X-L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$119.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    75 mm
  • Longitud total
    95 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Tamaño del puerto
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono, cromado
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de conexión
    AAG ORB
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Aluminio (rojo anodizado)
  • Estilo de mango
    Mango offset
  • Dispositivo de bloqueo
    Dispositivo de bloqueo de almohadillas
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    Viton®
  • Tipos de productos
    Válvula de bola de alta presión
  • Serie
    KHB
  • Material de la bola del husillo
    Acero al carbono
  • Material del sello de bola del husillo
    POM
  • Rango de temperatura
    14 a 176 °F
  • Tipo
    Válvula de bola de alta presión

Descripción general

Descripción del fabricante
KHB-20SAE-1114-12X-A-L
  • Diseño de puerto completo 1/4” - 2”
  • Conexiones de junta tórica NPT o SAE
  • Carcasas de acero al carbono o acero inoxidable
  • Carcasa del bloque: Tamaños 06 - 25
  • Carcasa forjada: tamaños 32 - 50
  • Sellos de bola: poliacetal (estándar)
  • Juntas tóricas: fluoroelastómero (FPM) (estándar)
  • Presión de funcionamiento: hasta 7250 psi según el tamaño de la válvula y los materiales de sellado seleccionados
  • Rango de temperatura: 14˚F a 176˚F con materiales estándar (1114) hasta la presión nominal máxima

También puede gustarle

Los clientes también compraron