Motion
LF160IEXXA1.X/12B6

HYDAC CORP
LF160IEXXA1.X/12B6

Carcasa del filtro hidráulico de presión media 02063938 - Presión media en línea, serie LF, tamaño 160 , máx. 1500 psi, máx. 42 gpm, conexión roscada, SAE 20 (1-5/8–12 UN), sin indicador - puerto enchufado
Artículo MI #03764560
No. Fabricante LF160IEXXA1.X/12B6
Precio577.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
LF160IEXXA1.X/12B6

Carcasa del filtro hidráulico de presión media 02063938 - Presión media en línea, serie LF, tamaño 160 , máx. 1500 psi, máx. 42 gpm, conexión roscada, SAE 20 (1-5/8–12 UN), sin indicador - puerto enchufado
Artículo MI #03764560
No. Fabricante LF160IEXXA1.X/12B6
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
Su precio$577.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    160
  • Longitud total
    242 mm
  • Tamaño del puerto
    SAE 20 (1-5/8–12 ONU)
  • Peso
    8.2 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Filtro estándar. Aluminio para bajo peso y tolerancia al agua.
  • Presión de estallido
    6090 psi
  • Conexión
    Roscado
  • Material del elemento
    Sin elemento
  • Presión de fatiga
    1500 psi
  • Tipo de filtro
    Presión media en línea
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Aluminio fundido
  • Tipo de indicador
    Sin indicador - Puerto obstruido
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    42 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    1500 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    LF
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    87 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LF160IEXXA1.0/12B6
  • El diseño de la carcasa no soldada reduce las concentraciones de tensión y evita el fallo por fatiga
  • La aleación de aluminio es tolerante al agua; no se requiere anodización para fluidos a base de agua (HWBF)
  • Las opciones de puerto de entrada y salida incluyen el reborde de la junta tórica de rosca recta NPT, BSPP y SAE para permitir una instalación fácil con la máxima flexibilidad
  • Las juntas tóricas se utilizan para proporcionar un sellado positivo y fiable. La selección de materiales de junta tórica (goma de nitrilo, elastómero de fluorocarbono, caucho de etileno propileno) proporciona compatibilidad con aceites de petróleo, fluidos sintéticos, glicoles de agua, emulsiones de aceite/agua y fluidos con alto contenido de agua
  • El recipiente atornillado montado debajo del cabezal del filtro requiere un espacio libre mínimo para retirar el elemento para su sustitución, y el fluido contaminado no puede lavarse aguas abajo cuando se realiza el mantenimiento del elemento
  • Los indicadores de presión diferencial HYDAC no tienen sello dinámico externo. Esto da como resultado una alta fiabilidad del sistema debido a la activación magnética, eliminando así un posible punto de fuga
  • Una válvula de derivación de tipo vástago (opcional) está separada de la trayectoria de flujo principal, en el cabezal del filtro, para proporcionar un sellado positivo durante el funcionamiento normal y una apertura rápida durante los arranques en frío y las sobretensiones de flujo

También puede gustarle

Los clientes también compraron