Motion
RF ON 950DO20C1.1/16V

HYDAC CORP
RF ON 950DO20C1.1/16V

Filtro de línea de retorno de baja presión - Serie RF, tamaño 950 , caudal máx. de 251 gpm, presión máx. de 360 psi, presión de fisura de derivación de 43 psi
Artículo MI #03764646
No. Fabricante RF ON 950DO20C1.1/16V
Precio4,064.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
RF ON 950DO20C1.1/16V

Filtro de línea de retorno de baja presión - Serie RF, tamaño 950 , caudal máx. de 251 gpm, presión máx. de 360 psi, presión de fisura de derivación de 43 psi
Artículo MI #03764646
No. Fabricante RF ON 950DO20C1.1/16V
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
Precio4,064.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    950

Detalles

  • Material del filtro
    Optimicron
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    251 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    360 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material del sello
    Elastómero de fluorocarbono (FKM)
  • Serie
    RF
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
RF ON 950DO20C1.1/16V

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"